Navulverpakking Salvequick 51030127

Artikelnummer: 098585 51030127
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Setinhoud 35 st.
Type Detecteerbaar
Producttype Aanvulset wondpleisters

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098585 51030127
EAN/GTIN 7310610019327
Nummer fabrikant 51030127

Omschrijving

Uitvoering:

Salvequick navulverpakkingen met elk 6 inserts voor Salvequick pleisterdispenser (nr. 098584 DISPENSER).
Detecteerbare pleisters, 35 stuks: 21 Stuks 72 × 19 mm en 14 stuks 72 × 25 mm per insert.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen