Handschoenen, paar MASTER FIT ESD 11

Artikelnummer: 094304 11

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 4,85 / paar
  • van 12 paar
    € 4,04 / paar
op aanvraag
Op voorraad
15.092 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; Geschikt voor touchscreens
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie MASTER FIT
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Inhoud 12
Handschoeneigenschap DMF-vrij; Geschikt voor touchscreens
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Toepassing meerdere keren te gebruiken
EN 388 4131X
Dragermateriaal Lycra® / polyamide
Coating Nitril / PU
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Kleur blauw / zwart
Handschoenmaat 11
Producttype ESD-handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094304 11
EAN/GTIN 4062406745660

Omschrijving

Uitvoering:

MASTER FIT montagehandschoen. Met innovatieve PU-nitrillaag op waterbasis voor toepassingen waarbij hoge eisen worden gesteld aan nauwkeurigheid, flexibiliteit en tastgevoel in droge werkomgevingen. Fijn gestructureerd oppervlak op de handpalm door hoogwaardige veredelingsprocessen. Geschikt voor touchscreens, hierdoor kunnen smartphone en andere touchscreens worden bediend zonder de handschoen uit te trekken. Lange levensduur door zeer hoge wrijvingsslijtage. DMF-vrij en Öko-Tex®-gecertificeerd.
Beschermt tegen elektrostatische ontlading.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420
EN 16350

Tip:

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen