Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar Tegera® 126A 10

Artikelnummer: 094123 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 17,40 / paar
  • van 12 paar
    € 14,50 / paar
op aanvraag
Op voorraad
2.086 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Vlamwerend niveau 4
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 310 mm
Dragermateriaal Volnerf geitenleder
Coatingvariant geen coating
Inhoud 12
Materiaal Volnerf geitenleder
Toepassingsgebied Heavy Duty
Handschoenmaat 10
Contacthitte tot 100 °C
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Type B
Lasmethode WIG
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Lashandschoenen
Kleur geel / wit
Norm EN 407
Producttype Lashandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094123 10
EAN/GTIN 7340118312255
Nummer fabrikant 126A/10

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 126A. Ongevoerde lashandschoenen met voortreffelijk tastgevoel (gevoel in vingertoppen 5 volgens EN 420) en uitstekende pasvorm. Versterkte wijsvinger en met Kevlar®-vezels versterkte naden voor gebruik in zware werkomgevingen. Bestand tegen 100 °C contacthitte.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.