Handschoenen, paar Rundsplitleder 9

Artikelnummer: 094012 9
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
8.094 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 12
Dragermateriaal Rundsplitleder
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij
Coatingvariant geen coating
Gewicht 165 g
Materiaal Rundsplitleder
Handschoenmaat 9
Lengte 260 mm
Dikte 1
EN 388 4123X
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Rundsplitlederen handschoenen
Toepassingsgebied Heavy Duty
Kleur grijs / groen
Producttype Rundsplitlederen handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094012 9
EAN/GTIN 4045197890429

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige en robuuste werkhandschoen van rundsplitleder met rubbergecoate manchet en katoenen binnenvoering in de handpalm. Wijsvinger volledig van leer.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.