Veiligheidsjack voor lassers Splash 58

Artikelnummer: 091501 58
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 100% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 525
  • Wassen: Geschikt voor industrieel wassen
  • Kleding conform: DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte

Productdetails

Technische gegevens

Serie Splash
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 100% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 525 g/m2
Wassen Geschikt voor industrieel wassen
Kleding conform DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Fabrikantnummer Werkjack 2160 Splash Proban
Kleur donkerantraciet / grijs
Confectiemaat DE 58
Producttype Veiligheidsjack voor lassers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091501 58
EAN/GTIN 4057121021991
Nummer fabrikant 952160-537-58

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige lassersbescherming met modern, tweekleurig design. Voortdurende en optimale vlamwering bij laswerkzaamheden. Aangenaam draagcomfort en hoge bescherming. Hoge kleurechtheid dankzij indantreenkleuring. De zware materiaalkwaliteit van 525 g/m2 is met name geschikt voor intensieve laswerkzaamheden. Permanente vlamwering − ook na 100 keer wassen volgens EN ISO 15797.
Werkjack uit de Splash-serie met variabele kraag die als staande kraag of omgeslagen kan worden gedragen.
  • Twee borstzakken met klep en klittenbandsluiting.
  • Mouwafsluiting in wijdte verstelbaar door drukknopen.
  • Twee aan de zijkant geplaatste zakken met blinde ritssluiting.

Norm:

  • EN ISO 11611, klasse 2, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

Tip:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.
Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.
Veiligheidswerkjack voor lassers in donkerantraciet / grijs met textielgewicht 330 g/m² gecertificeerd volgens EN 11611, klasse 1 onder nr. 091482.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel

ROFA In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk ROFArekening moet houden.

Normale herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Tailleomvang cm Mouwlengte Binnenbeenlengte cm Lichaamslengte
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Slanke herenmaten
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Tailleomvang cm Mouwlengte Binnenbeenlengte cm Lichaamslengte
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Kleine herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Tailleomvang cm Mouwlengte Binnenbeenlengte cm Lichaamslengte
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Herenmaat
Maat INT Tailleomvang cm Mouwlengte Binnenbeenlengte cm Kraagwijdte
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Zo wordt er gemeten
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
    Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen