Vloerwisser 600 mm

Artikelnummer: 087505 600
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 600 mm
Materiaal frame Metalen houder
Materiaal schuifvlak Lip van hard rubber
Vorm gebogen
geschikt voor steel-⌀ 28 mm
Producttype Vloerwisser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087505 600
EAN/GTIN 4250560516107
Nummer fabrikant 268060

Omschrijving

Uitvoering:

Professionele vloerwisser gebogen, metalen frame verzinkt. Met lip van hard rubber (5 mm) voor water, modder, sneeuw, scherven, veegpoeder enz.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen