Knoopmagneet met beschermplaat 32 mm

Artikelnummer: 085946 32
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 48 N
32 mm
Bevestigingsboring-⌀ 7,1 mm
Hoogte 25,4 mm
Materiaal magneetkern AlNiCo
maximale temperatuurbestendigheid 550 °C
Producttype Knoopmagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085946 32
EAN/GTIN 4045197608604

Omschrijving

Uitvoering:

  • Ronde magneet met gedeeld hechtvlak en boring.
  • Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 550 °C.

Toepassing:

  • Inbouw in wijzermeters.
  • Fixeren van kleine metalen voorwerpen.