MS-polymeer-lijm- en afdichtmiddel Multiflex CLEAR

Artikelnummer: 083482 CLEAR
Korting
17,34 €
(41,38 € / 1 Litre)
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,00 17,34 € / Stuk
    (41,38 € / 1 Litre)
  • van 12 Stuk
    € 10,00 14,45 € / Stuk
    (34,48 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
743 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Multiflex
Chemische basis MS-polymeer
Kinematische viscositeit 21 mm2/s
Dichtheid 1,06 g/cm3
Vorm pasteus
Temperatuur toepassingsgebied -40 °C - 100 °C
Verwerkingstemperatuur 5 °C - 40 °C
Vlampunt 60 °C
Handvastheid na 10 min
Volledig uitgehard na 1.440 min
Eigenschap Siliconenvrij; UV-bestendig; weerbestendig; overschilderbaar; kleurecht; niet-verouderend
geschikt voor materiaal Aluminium; Beton; Glas; hout; kunststof; metaal; Staal
geschikt voor toepassingsgebied Montage
Hardheid volgens Shore A 38
Rekbaarheid 250 %
Kleur transparant
Inhoud 290 ml
Opslagtemperatuur 5 °C - 25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Producttype Afdichtmassa

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083482 CLEAR
EAN/GTIN 4260205360255
Nummer fabrikant WK 126-300

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige 1K-lijm- en afdichtmassa op MS-polymeerbasis, weer- en UV-bestendig. Hechting ook op vochtige ondergronden, duurzaam elastisch, snelle uitharding ook bij lage temperaturen. Goed te verwerken, overschilderbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen