Zink-corrosiebeschermingsspray Galvacolor '2 in 1' GREY1

Artikelnummer: 083078 GREY1
(30,50 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
208 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Standaard
Inhoud 500 ml
Kleur GREY
Vlampunt 15 °C
Zelfontbrandingstemperatuur > 200 °C
Oplosbaarheid in water onoplosbaar
RAL-kleurnummer 7035
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
Producttype Zinkspray

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083078 GREY1
EAN/GTIN 5412386032875
Nummer fabrikant 32080-AA

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge langdurige bescherming, korte verwerkingstijd. Combinatie van zinkfosfaat primer en hoogwaardige beschermlakken in RAL-gespecificeerde kleurtinten.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.
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
    Kleur Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen