Alkali-mangaanbatterijen LR3

Artikelnummer: 081554 LR3
Prijs instellen 20 Stuk (0,75 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
1.417 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 20
Chemische opbouw Alkali-mangaan
Batterij-aanduiding Micro, AAA
Internationaal type LR3
Nominale spanning 1,5 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 12,5 g
Producttype Batterij

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081554 LR3
EAN/GTIN 4013674155743
Nummer fabrikant 1521-0022

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige merkbatterijen van alkali-mangaankwaliteit met een 2- tot 3-voudige levensduur, kunnen meer dan dubbel zo lang worden opgeslagen als zinkkoolbatterijen.
Krachtige merkbatterij X-Power Alkaline met uitstekende kwaliteit en langdurige energieafgifte voor veeleisende toepassingen met hoge energiebehoefte. Lange houdbaarheid van maximaal 7 jaar.

Levering:

20 stuks