Bitschroevendraaierdop 1,0 x 5,5 mm buitenzeskant C 6,3 L 25 mm

Artikelnummer: 08070126
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 08070126
EAN/GTIN 4018754287765
Nummer fabrikant 08070126
L-nummer L60010 6219

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 3127/ISO 2351
  • voor sleufschroeven

Kenmerk:

  • a x b (mm): 1,0 x 5,5 mm
  • Externe zeskant [inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: C 6,3
  • Lengte [mm): 25 mm
  • Nr.: 1166
  • Gewicht: 4 g