Accu-haakse slijper GWS 18V15C

Artikelnummer: 077120 18V15C
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V
  • App-aansluiting: OneKey

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GWS 18V-15 C
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Motortype borstelloze motor
Maximaal toerental 9.800 min-1
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Maximale doorslijpdiepte 34 mm
Gewicht zonder accu 2,2 kg
Gewicht 2,2 kg
Maximale vibratie volgens EN 4 m/s2
Overbelastingsbeveiliging ja
Dodemansschakeling nee
Zachte aanloop nee
Herstartblokkering ja
Kickbackstop ja
App-aansluiting OneKey
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077120 18V15C
EAN/GTIN 3165140964555
Nummer fabrikant 06019H6000

Omschrijving

Uitvoering:

  • Dankzij de nieuwe BITURBO-technologie 50% snellere snede en metaalafname. Komt overeen met het vermogen van een haakse slijper met kabel.
  • Verhoogde veiligheid door intelligent remsysteem, Soft Start, KickBack- en Drop Control.
  • Instelling van afzonderlijke snelheidsniveaus met bedieningsinterface en Bluetooth-Connectivity.
  • Mogelijkheid voor uitbreiding van de Connectivity-module.

Levering:

Zonder accu en lader, inclusief beschermkap, opnameflens, spanmoer, extra handvat.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073854 en nr. 073866.
Bijbehorende ProCORE 18 V-accu's en startersets vindt u onder nr. 073857 Gr. C18 en nr. 073865 gr. C18.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen