MENGMOUWEN 192S + 24 ACC

Artikelnummer: 06869108
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Mengbuisjes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06869108
EAN/GTIN 7630041143447
Nummer fabrikant 06869108
L-nummer L41140 483

Omschrijving

Omschrijving:

Menghulzen, 192 stuks + 24 sproeikoppen

Kenmerk:

  • Afmetingen: Totale lengte: 83 mm; Buislengte: 63 mm
  • Diameter: Buisdiameter: taps toelopend van 7,10 naar 6,80 mm; Uitwendige diameter uitgang: 6,4 mm; Inwendige diameter uitgang: 4,8 mm