• In verband met Hemelvaartsdag is ons magazijn op 9 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Wielen Set 2-delig

Artikelnummer: 927202
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
65 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Wielen met een diameter van 125 mm. Ideaal, ook bij ongelijke ondergronden. Wielnaafbescherming voorkomt vastlopen van het wiel. Optimaal rustige loop door hoogwaardige kogellagers, ⌀ 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand en geringe rijgeluiden.
Belastbaarheid per wiel 200 kg. Maximale belastbaarheid bij gebruik van 4 wielen: 600 kg.

Kleur:

Verzinkt, niet configureerbaar.

Tip:

De montage van wielen verhoogt de werkhoogte van de werkbank met 150 mm.