Roues Jeu de 2 pièces

Réf.: 927202
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
30 article(s) en stock

Description

Exécution:

Roues de 125 mm de diamètre. Idéales également pour les sols irréguliers. Pare-fils empêchant le blocage des roues. Fonctionnement silencieux grâce aux roulements à billes de haute qualité, ⌀ 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale et bruits de roulement réduits.
Charge admissible par roue: 200 kg. Charge admissible maximale en cas d'utilisation de 4 roues: 600 kg.

Coloris:

Galvanisé, non configurable.

Remarque(s):

Le montage de roues augmente la hauteur de travail de l'établi de 150 mm.