Plato de apoyo duro / nervado 125 mm

Número de artículo: 566672 125
Descuento
17.70 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
343 piezas en stock
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Detalles de producto

Datos técnicos

Grado dureza duro
⌀ exterior 125 mm
Rosca M14
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 12,500 min-1
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566672 125
EAN / GTIN 4045197718273

Descripción

Ejecución:

Plato de apoyo de muelas de fibra con elevada resistencia a las altas temperaturas. Diseño especial para alcanzar el máximo rendimiento de las muelas de fibra.
Plato de apoyo de muela de fibra dura e indeformable. Plato de apoyo con nervadura fina para un apoyo óptimo del grano en el rectificado de cantos y de superficies. Plástico especial con resistencia muy elevada a las altas temperaturas. Ideal para trabajos de rectificado bastos y de desbaste en granulación 36 a 60.