Piedra de acabado de banco para acero corindón (A) grueso / fino 150X50 mm

Número de artículo: 558815 150X50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
365 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón
Tamaño de grano 280 / 320; 100
Grado de finura grueso / fino
Anchura 50 mm
Altura 25 mm
Longitud 150 mm
Tipo de producto Pieza acabado de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558815 150X50
EAN / GTIN 4260496535240

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Piedras de repasar combinadas con aglomerante cerámico, grado de dureza O/P. Un lado, grueso para desbastado; el otro, fino para el acabado.
Corindón en aglomerado de dureza media. Por abajo, grano de corindón normal (A) de 100 (grueso); por arriba, grano de corindón especial de 280 / 320 (fino).

Aplicación:

para desbarbado, pulido de precisión de irregularidades, redondeado de cantos.

Nota:

Bajo petición hay disponibles piedras de pulido especiales para igualar.