Abanico lijador para INOX 30X10 mm

Número de artículo: 554110 30X10
Descuento
5.59 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 4.48 5.59 US $ / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 3.73 4.66 US $ / Unidad
a petición
En stock
859 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 60
⌀ del cabezal 30 mm
Anchura de cabeza 10 mm
⌀ de mango 6 mm
N.º revoluciones recomend. 16,000 min-1
Velocidad de giro máxima 25,400 min-1
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554110 30X10
EAN / GTIN 4045197235527

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.
Láminas abrasivas recubiertas con corindón normal (A). Con aglomerante activo de rectificado para INOX.:

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.