Mango de madera dura para limas 140 mm

Número de artículo: 519400 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3,055 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Norma DIN 395
Adecuado para longitudes de lima (limas planas, triangulares, semirredondas) 250 mm
Adecuado para longitudes de lima (limas cuadradas, redondas) 300 mm - 350 mm
Tipo de producto Cuaderno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 519400 140
EAN / GTIN 2050001029553

Descripción

Ejecución:

De madera dura, de origen forestal certificado por PEFC, forma adaptada a la mano. Abrazadera de tubo de acero sin costuras, profundamente incrustada en el mango, lo cual impide que el mango reviente cuando se introduce la lima a golpes. La abrazadera está unida inseparablemente con el mango.
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
    Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra