Herramienta alisadora G 37 mm

Número de artículo: 291556 37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal D 37 mm
Asiento de mango tipo ⌀ del mango cilíndrico 25 mm
Longitud de voladizo LA 163 mm
Longitud útil LN 162 mm
Intervalo de ajuste -0,05 / +0,1 mm
⌀ de mango Ds 35 mm
Número de rollos 6
Tipo de producto Herramienta de cilindro liso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 291556 37
EAN / GTIN 4060491000602
Número del fabricante G1.3-037.00-3-U-ZS25

Descripción

Ejecución:

Para el empleo en tornos, fresadoras y taladradoras CNC y convencionales.
Ajuste en progresión continua en µm (intervalo de ajuste de -0,05 mm a +0,1 mm).

Ventaja:

Especial para la fabricación en serie. Productividad máxima mediante avances de 0,05 mm – 0,3 mm por rodillo .
Calidad de la superficie posible Rz < 1 µm.
El desahogo automático en el retorno de la herramienta evita daños en la superficie alisada.

Aplicación:

  • Para el refinamiento mecánico de superficies.
  • Para el mecanizado de todos los materiales mecánicos con una resistencia a la tracción de hasta 1400 N/mm2 y una dureza de hasta 45 HRC.
  • Mecanizado en el giro a derecha.
  • Hasta clase de tolerancia IT8.
  • Para perforaciones hasta ⌀ 49 mm.

Nota:

A partir de ⌀ 10 mm, disponible opcionalmente con refrigeración interna.
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
    ⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra