CC. T 120404 HB7035-1

Número de artículo: 260158 HB7035-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 17.53 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 14.61 / Unidad
a petición
En stock
865 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 120404
Radio angular 0.4 mm
Clase HB7035-1
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte fuertemente interrumpido
Rompevirutas SM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 4 mm
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 320 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260158 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197873774

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra