{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 13 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 25 | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0.5 mm | |
con estuche | no | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115265 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024763 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS n.º 114360 como juego de recambio 1-13
a petición
En stock
414 piezas en stock
US $ 224.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
208 piezas en stock
US $ 126.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
224 piezas en stock
US $ 308.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de brocas | 25 | 25 | 25 |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Zona de la broca | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
con estuche | no | no | no |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |