Portaherramientas forma C2 axial, izquierda 16 mm

Número de artículo: 319117 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma C
⌀ del mango d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 43 mm
b2 24 mm
Anchura del mango b3 13 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 44 mm
Código de colores mango VDI VDI 16
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319117 16
EAN / GTIN 4067263224495

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.