Boquilla de refrigerante SmartKD con conexión esférica 14X70

Número de artículo: 319478 14X70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo SmartKD
⌀ paso tubular 4 mm
Longitud tobera 70 mm
⌀ de bola 14 mm
Ejecución Cabeza esférica
Refrigeración interior
Tipo de producto Boquilla de refrigerante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319478 14X70
EAN / GTIN 4260711110511

Descripción

Ejecución:

Para la refrigeración y lubricación controlada en el filo o evacuación de las virutas.
Bola de acero inoxidable en combinación con un tubo de material compuesto flexible. Fijación del tubo con una tuerca de unión.
Boquilla de refrigerante CNC con tubo inteligente: con SmartKD ahorrará tiempos de equipamiento y garantizará una refrigeración óptima del filo de corte de la herramienta. SmartKD encaja en muchos asientos VDI y BMT de varios fabricantes alemanes e internacionales. Adecuado para presiones de 6 a 10 bar.

Ventaja:

  • Montaje rápido y sencillo.
  • Bola de acero inoxidable.
  • Tubo inteligente intercambiable flexible.
  • Chorro de refrigerante potente y preciso.

Aplicación:

Insertar la boquilla del refrigerante en el orificio del refrigerante y, a continuación, alinear el tubo con el filo de corte.

Nota:

Ver 319476 o 319477 para los adaptadores de rosca y las prolongaciones adecuadas.