{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ intervalo de trabajo | 28 mm - 50 mm | |
⌀ del circuito de sujeción D1 | 26 mm | |
Longitud útil B | 70.3 mm | |
Peso de la pieza de trabajo | 55 kg | |
⌀ exterior | 52 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 9 mm | |
Tornillo de impresión | no | |
Tipo de producto | Arrastrador frontal |
Número de artículo | 327401 4 | |
EAN / GTIN | 4062406764593 |