Limpiador abrasivo elástico (SiC) 80X65 mm

Número de artículo: 557680 80X65
Descuento
13.81 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,906 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio
Grado de finura fino
Longitud 80 mm
Anchura 65 mm
Altura 20 mm
Tipo de producto Bloque abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 557680 80X65
EAN / GTIN 4045197241788

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Bloque abrasivo flexible, mezclado completamente con grano abrasivo con aglomerado elástico (duración prolongada, posibilidad de consumir por completo). La composición porosa impide que el cuerpo abrasivo se atasque. Adecuado para rectificado en mojado y en seco. Resistente al agua y al aceite.
Modelo de alta calidad con grano abrasivo de carburo de silicio puro (SiC) y material sintético elástico especial.

Aplicación:

Universal para limpiar, pulir, alisar, deslustrar y rectificar todo tipo de materiales.

Nota:

El agua, el petróleo, las pastas o aditivos similares incrementan su efecto.