Pie de rey de taller digital ABS IP67 con superficies de medición estándar/de pico 200 mm

Número de artículo: 415355 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 14.50 /piezas
  • US $ 26.08 /piezas
a petición
En stock
14 piezas en stock
  • Norma: ISO 13385
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero
  • Material: Acero fino, INOX

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 200 mm
Lectura 0.01 mm
Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB
Clase de protección IP IP 67
Longitud del pico 60 mm
⌀ parte de medición interior 10 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 415355 200
EAN / GTIN 4946368727103
Número del fabricante 551-301-20

Descripción

Ejecución:

El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 497085.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios