{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Longitud L | 1.54 m | |
Longitud de escalera | 1.54 m | |
Altura de trabajo aprox. | 3 m | |
Altura de plataforma | 0.93 m | |
Anchura inferior exterior | 0.49 m | |
Altura de los largueros | 50 mm | |
Modelo peldaño | Nivel | |
Transitabilidad | de un lado | |
Peso | 5.8 kg | |
Tipo de producto | Escalera de tijera |
Número de artículo | 966500 4 | |
EAN / GTIN | 4045197741592 |