{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 12 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | DREMOMETER | |
Longitud total L | 211 mm | |
Intervalo de par | 2.5 Nm - 12 Nm | |
Intervalo de par | 22.5 lbfin - 106 lbfin | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 0.5 Nm | |
Peso | 320 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfin | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 130 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 130 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657000 12 | |
EAN / GTIN | 4002805929063 | |
Número del fabricante | 1957694 |