Sargento de tornillo en C 40 mm

Número de artículo: 861550 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción 40 mm
Alcance del brazo 40 mm
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 861550 40
EAN / GTIN 4008158019178
Número del fabricante SC40

Descripción

Ejecución:

En forma de C, forjado de acero, bonificado. Husillo resistente con rosca trapecial y placa de presión móvil.

Aplicación:

Fuerza de apriete máxima hasta 22 000 N.
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
    Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra