Tornillo de banco rebatible hacia arriba 2 pul

Número de artículo: 868600 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción para tubos de hasta 2 pul
Abertura de sujeción 60 mm
Peso 4.3 kg
Tipo de producto Tornillo de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 868600 2
EAN / GTIN 095691110527
Número del fabricante 11052

Descripción

Ejecución:

Totalmente de acero, irrompible. Forma rebatible hacia arriba con gancho de cierre automático. Mordazas de sujeción móviles, forjadas en la estampa. Mordazas de sujeción estriadas y mordazas de apoyo intercambiables. Superficies prensoras fresadas y templadas. Husillo resistente con muletilla deslizable.

Nota:

Soporte de material regulable n.º 919904 y bancos de trabajo a partir del n.º 921001 en el catálogo Mobiliario industrial.