Alicates de corte lateral para plásticos acodados 20° 130 mm

Número de artículo: 725700 130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
346 piezas en stock
  • Bisel de corte: sin filo de corte

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 130 mm
Bisel de corte sin filo de corte
Mango revestido de plástico
Material Acero de herramientas especial
Superficie pavonado en negro
Encabezamiento acodado 20°
con muelle de abertura no
para plásticos
Tornillo de tope regulable no
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 725700 130
EAN / GTIN 2050001705938
Número del fabricante 2175SH

Descripción

Ejecución:

Filos sin bisel para un corte a nivel y casi sin rebabas. Filos desplazados, para facilitar el corte cizallante. Brazos con cubiertas antideslizantes de caucho y muelle de apertura. Cabeza acodada 20°.

Aplicación:

Para cortar a nivel casquillos de inyección de plástico y sujetacables (no para metal).

Material:

Acero herramental especial, pavonado.