Maletín de surtido “Boxxser” 14

Número de artículo: 693550 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de compartimentos 14
Medida exterior longitud 421 mm
Medida exterior anchura 361 mm
Medida exterior altura 78 mm
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 693550 14
EAN / GTIN 5733439134910
Número del fabricante 134910 BLAU NEU

Descripción

Ejecución:

El cuerpo de maleta de doble pared de PP y la tapa de policarbonato garantizan una resistencia al esfuerzo y una estabilidad elevadas. Mecanismo de cierre cómodo para manejo con una mano, asa para el transporte con bloqueo de seguridad. Las rejillas perfiladas en la tapa y en el fondo aseguran los insertos intercambiables con su contenido impidiendo que se mezclen durante el transporte.

Colocación:

Cantidad de insertos L×Anch×Alt: 6 uds. 79 × 55 × 69 mm; 2 uds. 157 × 55 × 69 mm; 1 ud. 235 × 55 × 69 mm; 4 uds. 109 × 79 × 69 mm; 1 ud. 218 × 79 × 69 mm

Volumen de suministro:

Incluye etiquetas de 3 colores diferentes para marcación / identificación.