Juego de manguera de PU con acoplamiento de acero de seguridad ⌀ 8 × 12 mm 5 m

Número de artículo: 080242 5
(17.23 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 16 bar
⌀ exterior manguera 12 mm
⌀ interior manguera 8 mm
Longitud utilizable de la manguera 5 m
Color azul
Conexión boquilla insertable 1/4 pul
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080242 5
EAN / GTIN 4062406523794

Descripción

Ejecución:

Manguera de PU muy ligera, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación.
Ideal para aire comprimido lubricado.

Volumen de suministro:

Incluye acoplamiento rápido de seguridad de acero y boquilla de acero.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos