Linterna LED Work con batería P7R-WORK

Número de artículo: 081469 P7R-WORK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
104 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 68

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress P7R-WORK
Clase de protección IP IP 68
Zona ATEX ninguno
Corriente de alumbrado 900 lm
Corriente de alumbrado nivel 2 390 lm
Corriente de alumbrado nivel 3 15 lm
Duración ilumin. 2 h
Duración de la iluminación nivel 2 3.25 h
Duración de la iluminación nivel 3 60 h
Suministro de energía a batería
Bombilla Módulo LED
Advanced Focus System (AFS)
Smart Light Technology (SLT)
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4.8 Ah
Tensión de batería 3.7 V
Longitud total 170 mm
⌀ del cabezal 45 mm
Peso 219 g
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081469 P7R-WORK
EAN / GTIN 4058205020695
Número del fabricante 502187

Descripción

Ejecución:

Ledlenser es uno de los líderes tecnológicos de las linternas LED. En las carcasas de aluminio protegidas contra las salpicaduras de agua, todos los contactos están dorados, las lentes de alta calidad agrupan la luz de forma homogénea y con pocas pérdidas. Todas las lámparas están equipadas con cabezal enfocable.
Serie Work de Ledlenser, lámparas prácticamente indestructibles para el uso duro en áreas comerciales.
  • Las cubiertas de goma en el cabezal de la lámpara y en la tapa inferir protegen contra golpes y daños.
  • El vidrio frontal adicional protege la lente contra arañazos.

Función:

IP68: Existe protección contra la inmersión duradera (estanco al agua) y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye cable de carga USB, cordel de mano y estación de carga.