Linterna de bolígrafo W2-WORK

Número de artículo: 081227 W2-WORK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 54

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Zona ATEX ninguno
Quality Dress W2 Work
Corriente de alumbrado 40 lm - 160 lm
Duración ilumin. 10 h
Suministro de energía con pilas
Bombilla Módulo LED
Valor CRI 70
Temperatura de color 6,000 k - 7,500 k
Cantidad de pilas contenidas 2
Tipo de pila Micro, AAA
Longitud total 24 mm
Anchura total 17 mm
Altura total 176 mm
Peso 42 g
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081227 W2-WORK
EAN / GTIN 4058205032032
Número del fabricante 502808

Descripción

Ejecución:

Luz precisa y siempre a mano: Ledlenser W2 Work es el bolígrafo con pilas y luz de prueba para comerciantes, trabajadores de la construcción y cualquier persona que aprecie una luz fiable en tamaño de bolsillo. La probada calidad de la luz Ledlenser garantiza una iluminación precisa, ya sea en un área amplia utilizando un foco o de forma selectiva con el foco LED del cabezal de la lámpara. Work W2 se puede acoplar fácilmente al bolsillo del pecho con un clip. Otras características inteligentes incluyen la superficie estriada para un agarre fuerte, el práctico bloqueo de transporte y la función de advertencia de batería baja.
  • Las dos pilas AAA suministran energía de forma fiable y sencilla a la lámpara para su próximo uso.
  • Formato compacto de bolsillo de pantalón.
  • Tres opciones de luz, incluida luz de proyector enfocada con lente reflectora en el cabezal de lámpara.
  • Indicador de batería.
  • Imán integrado para la fijación fácil a superficies metálicas (p. ej. a soportes de acero o motores).
  • El mecanismo basculante permite una orientación flexible para la iluminación óptima de la zona de trabajo.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.