Sistema magnético de barra con medida de ajuste 6 mm

Número de artículo: 085928 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
370 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 8 N
6 mm
Altura 20 mm
Medida máxima acortamiento lado posterior 10 mm
Material núcleo del imán SmCo5
Material superficie Níquel
resistencia máxima a altas temperaturas 200 °C
Tipo de producto Imán de amarre de barra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085928 6
EAN / GTIN 2050000964855
Número del fabricante E750

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético de barra apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.
  • Tolerancia de ajuste al ⌀ exterior h6.
  • Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.
  • Núcleo del imán de samario y cobalto (SmCo5).

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.
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
    ⌀ (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra