Broca de percusión de metal duro SDS-max 35X520 mm

Número de artículo: 789204 35X520
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado de percusión
  • Mango: SDS Max

Detalles de producto

Datos técnicos

35 mm
Longitud total 520 mm
Longitud de espiral 400 mm
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Taladrado de percusión
Mango SDS Max
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 789204 35X520
EAN / GTIN 3165140565790
Número del fabricante 2608586796

Descripción

Ejecución:

Geometría de placas de metal duro especial para vidas útiles largas.
TIP TECHNOLOGY - Punta acodada más aguda: Taladrado más preciso, sin deslizamiento en la superficie, agresivo en acero para hormigón y velocidad de taladrado más rápida. Certificado PGM: confirma taladros precisos aptos para tacos, tanto para anclajes químicos como mecánicos. Amplias entradas de polvo de perforación para una evacuación de polvo rápida y una disminución de la fricción.
Cabeza de broca con sección transversal cuadrangular a partir de ⌀ 16 mm.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

Nota:

Generación SDS-max-7 con filos incorporados de metal duro, soldados.
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
    ⌀ × longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra