Terraja 6g M3

Número de artículo: 140330 M3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,079 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Sentido del corte: derecha

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M3
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma EN 22568
Clase de tolerancia DIN 13 6g
Sentido del corte derecha
Altura de paso 0.5 mm
⌀ exterior 20 mm
Altura 5 mm
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 140330 M3
EAN / GTIN 4062406233167

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. ≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra