Atraminė taburetė, reguliuojamo aukščio mechaninė

Prekės Nr.: 965630
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje
  • Kėdės keliamoji galia: 120

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
Pagrindo plotis 534 mm
Pagrindo gylis 425 mm
Sėdynės plotis 320 mm
Sėdynės gylis 220 mm
Aukščio reguliatorius mechaninis
Aukščio reguliavimo ribos 600 mm - 850 mm
Sėdynės posvyrio reguliavimas taip
Sėdynės medžiaga Poliuretano putos
Kryžminės kojos medžiaga Plienas
Sėdynės medžiagos spalva juoda
Stovas Kojos rėmas
Norma DIN 68877
Produkto rūšis Meistro kėdė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 965630
EAN / GTIN 2050001780317
Gamintojo numeris 3600.11

Aprašymas

Modelis:

Vamzdinis rėmas iš plieninio vamzdžio, su neslystančiomis, alyvai atspariomis kojelėmis. Sėdynės aukštis reguliuojamas svirtimi. Sėdynė iš PU putos. Sėdimosios dalies kryptį galima reguliuoti ir pakreipti į abi puses, su automatiniu atsistatymo mechanizmu.
Mechaniniu būdu reguliuojamas sėdimosios dalies aukštis.

Standartas:

DIN 68877

Spalva:

Šviesiai pilka spalva RAL 7035.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys