Sukama darbo kėdė, Supertec medžiaga, su ratukais, žema BLACK

Prekės Nr.: 965328 BLACK
reikia užklausti
Yra sandėlyje
214 vnt. yra sandėlyje
  • Kėdės keliamoji galia: 120

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
Modelis su ratukais
Sėdynės plotis 460 mm
Sėdynės gylis 470 mm
Nugaros atramos aukštis 580 mm
Aukščio reguliavimo būdas Aukščio reguliavimo svirtis
Aukščio reguliatorius Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo ribos 450 mm - 630 mm
Kryžminės kojos medžiaga Plienas
Sėdynės medžiagos spalva juoda
Kryžminė koja Ratukų rinkinys
Stovas 5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Galima prisiderinti porankių porą taip
Svoris 13,5 kg
Produkto rūšis Sukama darbo kėdė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 965328 BLACK
EAN / GTIN 4016849625683
Gamintojo numeris 9023-SP01-602-502217

Aprašymas

Modelis:

Pamušalas Supertec patogus, minkštas, leidžiantis odai kvėpuoti bei ypač atsparus, lengvai valomas ir neslystantis. Apjungia medžiagos ir PU putos privalumus.
Ergonomiškas paminkštinimas su atramomis ir praktiška stumiama rankena.

Standartas:

DIN 68877

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys