Darbo taburetė, integruotas putplastis su ratukais, žema

Prekės Nr.: 965050
reikia užklausti
Yra sandėlyje
344 vnt. yra sandėlyje
  • Kėdės keliamoji galia: 120

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
Modelis su ratukais
Sėdynės ⌀ 350 mm
Sukryžiuotų atraminių kojų ⌀ 690 mm
Aukščio reguliavimo būdas Valdymo žiedas
Aukščio reguliatorius Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo ribos 470 mm - 630 mm
Leistinoji apkrova 120 kg
Sėdynės medžiaga Integral putos
Kryžminės kojos medžiaga Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Sėdynės medžiagos spalva juoda
Kryžminė koja Ratukų rinkinys
Stovas 5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Sėdynės medžiaga atspari lengvoms rūgštims ir šarmams taip
Ratukai minkšti ratukai kietoms grindims, stabdymas priklauso nuo svorio
Norma DIN 68877
Produkto rūšis Taburetė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 965050
EAN / GTIN 4045197702197

Aprašymas

Modelis:

Patogi sukama taburetė iš Integral putų, lengvai prižiūrima, plaunama, patvari ir atspari nestiprioms rūgštims ir šarmams.
Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu žiedu. Penkių kojų aliuminio atrama.
Sėdynė ⌀ 350 mm.
Keliamoji galia: 120 kg.
Dvigubi ratukai su fiksatoriumi minkštu PU paviršiumi.

Standartas:

DIN 68877