UNI-BOX 48 mm aukščio 72X192 mm

Prekės Nr.: 960910 72X192
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 48 mm
Vidinis aukštis 42 mm
Plotis 72 mm
Vidinis plotis 61 mm
Gylis 192 mm
Vidinis gylis 181 mm
Medžiaga ABS plastikas
paruošta uždengimui taip
sudedamos viena ant kitos taip
Fiksavimas ant kilimėlio su gumbeliais taip
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 960910 72X192
EAN / GTIN 4037519008407
Gamintojo numeris AQ-0121-CH8000

Aprašymas

Pastaba:

Pagrindines plokštes dėžučių tvirtinimui rasite su Nr. 961140.
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
    plotis × gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį