UNI-BOX 48 mm de altura 72X192 mm

Número de artículo: 960910 72X192
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
133 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 48 mm
Altura interior 42 mm
Anchura 72 mm
Anchura interior 61 mm
Profundidad 192 mm
Profundidad interior 181 mm
Material Plástico ABS
preparado para cubierta
apilable
Fijación en estera de botones
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960910 72X192
EAN / GTIN 4037519008407
Número del fabricante AQ-0121-CH8000

Descripción

Nota:

Encontrará placas base para el alojamiento de los estuches en n.º 961140.
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
    anchura×profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra