Easyfix plastikinė dėžė 74 mm

Prekės Nr.: 955790 74
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 328 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Aukštis 75 mm
Plotis 74 mm
Gylis 100 mm
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955790 74
EAN / GTIN 4062406211608

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekiama:

Tinkamos bazinės plokštės.