{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 26×20G | |
Aukštis | 700 mm | |
Plotis | 750 mm | |
Gylis | 600 mm | |
Plotis G | 30 | |
Gylis G | 24 | |
Naud. aukštis | 600 mm | |
Naudingasis aukštis stalčiams | 600 mm | |
Stalčių skaičius | 0 | |
Ištraukiamų lentynų skaičius | 0 | |
Durų skaičius | 0 | |
maksimali keliamoji galia | 4 000 kg | |
Modelis | patiems susikomplektuoti | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
Svoris | 33 kg | |
Produkto rūšis | Įrankių spintos korpusas |
Produkto numeris | 930625 700 | |
EAN / GTIN | 4062406065454 |