Įrankių spintos korpusas be stalčių 400 mm

Prekės Nr.: 930525 400
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 20×20G
Aukštis 400 mm
Plotis 600 mm
Gylis 600 mm
Plotis  G 24
Gylis  G 24
Naud. aukštis 300 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 300 mm
Stalčių skaičius 0
Ištraukiamų lentynų skaičius 0
Durų skaičius 0
maksimali keliamoji galia 4 000 kg
Modelis patiems susikomplektuoti
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
Svoris 21 kg
Produkto rūšis Įrankių spintos korpusas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 930525 400
EAN / GTIN 4062406065331

Aprašymas

Modelis:

Įrankių spintos korpusas 24×24G, tinkantis 20×20G stalčiams. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Tinka:

Stalčiai Nr. 930533; 930534.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Įrankių spintos korpusui parenkant stalčius nereikėtų pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys