Perforuota galinė sienelė 1500

Prekės Nr.: 929651 1500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1 mm
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Aukštis 962 mm
Plotis 1 420 mm
Gylis 25 mm
tinka modeliui 1500
Perforuota sienelė vienpusė
Produkto rūšis Perforuota sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 929651 1500
EAN / GTIN 4062406118679

Aprašymas

Modelis:

Stovas iš lakštinio plieno 40×40 mm, prisukamas prie stalviršio. Tarp jų – perforuota sienelė iš lakštinio plieno.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Dėl atramų konstrukcijos šių sienelių negalima įkabinti į kitas perforuotas sieneles.