Sulankstomas darbastalis 1200 mm

Prekės Nr.: 929610 1200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Darbastalio aukštis: 830

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Darbastalio aukštis 830 mm
Darbastalio ilgis 1 200 mm
Darbastalio gylis 700 mm
Darbastalio storis 30 mm
Leistinoji apkrova 500 kg
Svoris 42 kg
Produkto rūšis Sulankstomas darbastalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 929610 1200
EAN / GTIN 2050002019041
Gamintojo numeris KT1200 HO

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, deformacijai atspari ir hermetiškai laminuota buko Multiplex plokštė. Plokštės briauna iš visų pusių apsaugota metaliniu apvadu (atspari smūgiams ir skilimui). Apatinis rėmas iš plieninio vamzdžio su skersiniu. Varstotą transportuojant galima sulankstyti (jokių palaidų dalių).

Spalva:

Antracito pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu (negalima jokia kita spalva).