Multifix bėgelis su dėžutėmis be priekinės sienelės 1500/AB1

Prekės Nr.: 928230 1500/AB1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Workstation; Multifix bėgelis
Ilgis 1 500 mm
Plotis 1 440 mm
Naudingas plotis 1 440 mm
Montavimo aukštis 90 mm
Dėžutės be priekinės sienelės aukštis 90 mm
Dėžutės be priekinės sienelės plotis 130 mm
Dėžutės be priekinės sienelės gylis 195 mm
Nuolydžio kampas 0 laipsniai; 20 laipsniai; 30 laipsniai
Dėžučių skaičius 11
Dėžutės tipas AB1
Dėžutės be priekinės sienelės spalva antracitinė
tinka modeliui AB1
Leistinoji apkrova 50 kg
Svoris 5,2 kg
Produkto rūšis Dėžučių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928230 1500/AB1
EAN / GTIN 4062406113698

Aprašymas

Modelis:

Multifix bėgelis iš aliuminio, kaip aprašyta Nr. 928201, su GARANT dėžute be priekinės sienelės Nr. 963301.

Tinka:

Atraminiai rėmai Nr. 928010, medžiagų vežimėliai Nr. 918590, perforuota sienelė kartu su Easyfix bazine plokšte Nr. 955820 dyd. 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys
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
    Ilgis mm / tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį